Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 107CKE025MEM KONDENSATOR, 100æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841808
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     107CKE025MEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 100uf 25v
radial kondensator
radial kondensator 25v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.321 ohm
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: CKE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 125 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 107CKE025MEM, 2841808, 284-1808
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0496*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3617*
    € 0,43042
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2194*
    € 0,26109
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1971*
    € 0,23455
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1193*
    € 0,14197
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0734*
    € 0,08735
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.