Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 107CKE035M KONDENSATOR, 100æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841809
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     107CKE035M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.989 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: CKE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 170 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 107CKE035M, 2841809, 284-1809
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0684*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4239*
    € 0,50444
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2467*
    € 0,29357
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2244*
    € 0,26704
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1464*
    € 0,17422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0922*
    € 0,10972
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.