Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 107TTA050M KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841812
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     107TTA050M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.989 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: TTA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 220 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 107TTA050M, 2841812, 284-1812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,386*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,331*
    € 1,58389
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,181*
    € 1,40539
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MAL213831101E3
    ab € 1,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.