Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 107TTA450M KONDENSATOR, 100æF, 450V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841813
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     107TTA450M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 450v
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 4.145 ohm
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: TTA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 370 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 51 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 107TTA450M, 2841813, 284-1813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.