Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
ILLINOIS CAPACITOR 108CKE025M KONDENSATOR, 1000æF, 25V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2841814
Hersteller:
Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
108CKE025M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 25v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.2321 ohm
Produktdurchmesser:
10 mm
Produktpalette:
CKE
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
820 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
2000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
1000 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
25 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
20 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
ILLINOIS CAPACITOR
,
108CKE025M
,
2841814
,
284-1814
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,279*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGPR25V108M10X21 KONDENSATOR, 1000æF, 25V, 20%
Multicomp
MCGPR25V108M10X21
ab € 0,114*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCRH25V108M13X21 KONDENSATOR, 1000æF, 25V, 20%
Multicomp
MCRH25V108M13X21
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen