Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 225TTA250M KONDENSATOR, 2.2æF, 250V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841827
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     225TTA250M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 150.715 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: TTA Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 30 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 225TTA250M, 2841827, 284-1827
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,414*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,508*
    € 1,79452
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.