Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 228TTA100M KONDENSATOR, 2200æF, 100V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841843
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     228TTA100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 100v
axial kondensator
2200uf axial kondensator
Produktlänge: 51 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1055 ohm
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: TTA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.56 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 228TTA100M, 2841843, 284-1843
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,49*
    € 44,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,10*
    € 38,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.