Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 478TTA025M KONDENSATOR, 4700æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841864
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     478TTA025M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 25v
axial kondensator
axial kondensator 4700 uf
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0847 ohm
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: TTA Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.19 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 41 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 478TTA025M, 2841864, 284-1864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,32*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MAL213816472E3
    ab € 3,37*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL202116472E3
    ab € 2,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.