Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON RL80E821MDNASQKX KONDENSATOR, 820æF, 2.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841880
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     RL80E821MDNASQKX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.006 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: FPCAP RL8 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 6.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 820 µF
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, NICHICON, RL80E821MDNASQKX, 2841880, 284-1880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,584*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,498*
    € 1,78262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.