Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UHE1H471MHD3TN KONDENSATOR, 470æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841894
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHE1H471MHD3TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: UHE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.69 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UHE1H471MHD3TN, 2841894, 284-1894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,454*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.