Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UPW2A331MHD1TN KONDENSATOR, 330æF, 100V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841930
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW2A331MHD1TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 100 volt
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: UPW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.08 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UPW2A331MHD1TN, 2841930, 284-1930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,562*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,379*
    € 1,64101
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-2AHG331
    ab € 0,806*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.