Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG160ELL102MJ16S KONDENSATOR, 1000æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841982
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG160ELL102MJ16S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: KMG Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 560 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG160ELL102MJ16S, 2841982, 284-1982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,301*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR16V108M10X16
    ab € 0,067*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH16V108M10X21
    ab € 0,0749*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFM1C102
    ab € 0,237*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1CM102
    ab € 0,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.