Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG250ELL222MK25S KONDENSATOR, 2200æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841985
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG250ELL222MK25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: KMG Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.09 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG250ELL222MK25S, 2841985, 284-1985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,356*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR25V228M13X26
    ab € 0,197*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH25V228M13X26
    ab € 0,246*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFM1E222L
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.