Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
CHEMI-CON EKMG350ELL221MHB5D KONDENSATOR, 220æF, 35V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2841989
Hersteller:
CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
EKMG350ELL221MHB5D
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
KMG
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
3.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
270 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
1000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
220 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
35 V
Produktbreite:
-
SVHC:
To Be Advised
Produkthöhe:
11.5 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Radial Kondensator
,
alu elko 220uf 35v
,
becherelko
,
alu elko 35v
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
CHEMI-CON
,
EKMG350ELL221MHB5D
,
2841989
,
284-1989
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
10er Pack Panasonic ECA1VM221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 220 µF 35V 20% (Ø x L) 8mm x 11.5mm
Panasonic
ECA1VM221
ab € 0,0909*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGPR35V227M10X13 KONDENSATOR, 220æF, 35V, 20%
Multicomp
MCGPR35V227M10X13
ab € 0,0621*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCRH35V227M10X13 KONDENSATOR, 220æF, 35V, 20%
Multicomp
MCRH35V227M10X13
ab € 0,0672*
Ähnlich
Nichicon UHE, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF / 35V dc, Ø 8mm, bis 105°C
Nichicon
UHE1V221MPD1TD
ab € 0,16*
Ähnlich
Panasonic ECA-1VHG221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 220 µF 35 V 20 % (Ø) 8 mm 1 St.
Panasonic
ECA-1VHG221
ab € 0,122*
Ähnlich
Panasonic FM-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 15mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFM1V221L
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen