Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
CHEMI-CON EKMG350ELL470ME11D KONDENSATOR, 47æF, 35V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2841990
Hersteller:
CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
EKMG350ELL470ME11D
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
5 mm
Produktpalette:
KMG
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
2 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
90 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
1000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
47 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
35 V
Produktbreite:
-
SVHC:
To Be Advised
Produkthöhe:
11 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator 47 µf 35v
,
becherelko
,
alu elko 35v
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
CHEMI-CON
,
EKMG350ELL470ME11D
,
2841990
,
284-1990
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,37*
Lager 139
1 Tag
11192
1
€ 14,99*
ab € 0,0755*
€ 0,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3346*
€ 0,39817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
100er Pack Panasonic ECA1VM470 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 47 µF 35V 20% (Ø x L) 5mm x 11mm
Panasonic
ECA1VM470
ab € 0,0306*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGPR35V476M6.3X11 KONDENSATOR, 47æF, 35V, 20%
Multicomp
MCGPR35V476M6.3X11
ab € 0,0212*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCRH35V476M6.3X11 KONDENSATOR, 47æF, 35V, 20%
Multicomp
MCRH35V476M6.3X11
ab € 0,023*
Ähnlich
Panasonic ECA1VHG470 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 47 µF 35 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm 1 St.
Panasonic
ECA1VHG470
ab € 0,0541*
Ähnlich
PANASONIC ECA1VM470I KONDENSATOR 47UF 35V ALU-ELKO RADIAL
Panasonic
ECA1VM470I
ab € 0,0356*
Ähnlich
Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C
Panasonic
EEUHD1V470
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen