Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG451ELL4R7MJ20S KONDENSATOR, 4.7æF, 450V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841992
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG451ELL4R7MJ20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: KMG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 40 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG451ELL4R7MJ20S, 2841992, 284-1992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,335*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,438*
    € 1,71122
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA2WM4R7
    ab € 0,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.