Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMW451VSN561MR50S KONDENSATOR 560æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842012
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMW451VSN561MR50S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: KMW
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.04 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 560uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CHEMI-CON, EKMW451VSN561MR50S, 2842012, 284-2012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.