Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 150 µF, 400 V, ± 20%, Radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842014
Hersteller:
     United Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKXG401ELL151MM40S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 150µf 400v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: KXG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 985 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 400v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, UNITED CHEMI-CON, EKXG401ELL151MM40S, 2842014, 284-2014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,69*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UCY2G151MHD
    ab € 2,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.