Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKYB101ELL102MM40S KONDENSATOR, 1000æF, 100V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842022
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKYB101ELL102MM40S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: KYB Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.51 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKYB101ELL102MM40S, 2842022, 284-2022
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,36*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,58*
    € 5,4502
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA2AHG102
    ab € 1,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.