Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
CHEMI-CON EKZE160ELL122MJ25S KONDENSATOR, 1200æF, 16V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2842026
Hersteller:
CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
EKZE160ELL122MJ25S
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
10 mm
Produktpalette:
KZE
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
2.15 A
Lebensdauer bei Temperatur:
4000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
1200 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
16 V
Produktbreite:
-
SVHC:
To Be Advised
Produkthöhe:
25 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
CHEMI-CON
,
EKZE160ELL122MJ25S
,
2842026
,
284-2026
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic FM-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm x 25mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFM1C122L
ab € 0,30*
Ähnlich
Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 25mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFR1E122L
ab € 0,319*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen