Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKZN350ELL101MF11D KONDENSATOR, 100æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842030
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKZN350ELL101MF11D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: KZN Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 700 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 7000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKZN350ELL101MF11D, 2842030, 284-2030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0629*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5557*
    € 0,66128
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2704*
    € 0,32178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2446*
    € 0,29107
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1461*
    € 0,17386
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1217*
    € 0,14482
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0629*
    € 0,07485
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1VHG101
    ab € 0,0746*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1VM101
    ab € 0,0507*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1V101
    ab € 0,218*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.