Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKZN500ELL332MM40S KONDENSATOR, 3300æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842031
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKZN500ELL332MM40S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: KZN Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.85 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3300 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKZN500ELL332MM40S, 2842031, 284-2031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,14*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,91*
    € 5,8429
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.