Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ELXY350ELL121MJC5S KONDENSATOR, 120æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842035
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXY350ELL121MJC5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: LXY Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 625 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 120 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, ELXY350ELL121MJC5S, 2842035, 284-2035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,188*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.