Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ELXY350ELL270MEB5D KONDENSATOR, 27æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842036
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXY350ELL270MEB5D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: LXY
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 163 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 27 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, ELXY350ELL270MEB5D, 2842036, 284-2036
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0759*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6245*
    € 0,74316
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2677*
    € 0,31856
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1617*
    € 0,19242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1314*
    € 0,15637
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1065*
    € 0,12674
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1V270
    ab € 0,0616*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.