Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ELXY500ELL102ML30S KONDENSATOR, 1000æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842039
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXY500ELL102ML30S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: LXY
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.15 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, ELXY500ELL102ML30S, 2842039, 284-2039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,508*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR50V108M16X26
    ab € 0,198*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC1H102
    ab € 0,852*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.