Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
CHEMI-CON ESMG250ELL101MF11D KONDENSATOR, 100æF, 25V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2842054
Hersteller:
CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
ESMG250ELL101MF11D
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 100uf 25v
radial kondensator
radial kondensator 25v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
6.3 mm
Produktpalette:
SMG
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
2.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
190 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
2000 Stunden bei 85°C
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
100 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
25 V
Produktbreite:
-
SVHC:
To Be Advised
Produkthöhe:
11 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
CHEMI-CON
,
ESMG250ELL101MF11D
,
2842054
,
284-2054
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0847*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4401*
€ 0,52372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3914*
€ 0,46577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrolytkondensator, 100 µF, 25 V, ± 20%, Radial bedrahtet
Nichicon
UVR1E101MED1TD
ab € 0,045*
Ähnlich
Panasonic EEU-FC1E101S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 25 V 20 % (Ø) 6.3 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FC1E101S
ab € 0,0847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen