Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ESMG630ELL101MJC5S KONDENSATOR, 100æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842057
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMG630ELL101MJC5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: SMG Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 300 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, ESMG630ELL101MJC5S, 2842057, 284-2057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,223*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR63V226M6.3X11
    ab € 0,0266*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1JHG101
    ab € 0,179*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL204838101E3
    ab € 0,402*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL214258101E3
    ab € 0,116*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.