Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY DD101 FEUCHTIGKEITSSENSOR, DATENLOGGER, 90%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842087
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     DD101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Zur Verwendung mit: Pico Technology DrDAQ Data Loggers
  • Produktpalette: DrDAQ Series
  • Art des Zubehörs: Feuchtigkeitssensor
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, datenlogger, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Weiteres, PICO TECHNOLOGY, DD101, 2842087, 284-2087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,39*
    € 90,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,13*
    € 89,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,71*
    € 87,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,37*
    € 83,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,84*
    € 70,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.