Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCEUC1-25-2P MODULARES SCHÜTZ, DPST-NO, 25A, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842258
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCEUC1-25-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: -
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 240 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 9 A
  • Schaltstrom AC3: 9 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 230 V
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Schaltleistung, AC1: 4 kW
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,45*
    € 57,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,80*
    € 54,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,62*
    € 48,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,68*
    € 44,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,08*
    € 42,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,34*
    € 36,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.