Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09140012763 EINSATZ F. INDUSTRIEBUCHSE, 1POS, 40MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842837
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140012763
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakte
  • Produktpalette: Han-Modular
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 200 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, buchsen für federkontaktstifte, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09140012763, 2842837, 284-2837
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 22,36*
    € 30,41*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 22,64*
    € 30,53*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 23,4625*
    € 32,0755*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 24,60301*
    € 32,80301*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,89*
    € 41,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,05*
    € 48,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,04*
    € 47,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,59*
    € 42,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,37*
    € 40,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,89*
    € 40,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,87*
    € 39,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,94*
    € 38,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,89*
    € 34,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 14 001 2663
    ab € 20,4734*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.