Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09140022602 EINSATZ FÜR INDUSTRIESTECKER 2POS, 10MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842850
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakte
  • Produktpalette: Han-Modular
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Stiftkontakt
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 40 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09140022602, 2842850, 284-2850
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 7,76*
    € 10,55*
    21 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 5,90*
    ab € 8,44*
    € 11,48*
    1
    € 5,00*
    ab € 8,45*
    € 11,51*
    20 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 4,95*
    ab € 8,51*
    € 11,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 14,76*
    € 21,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,70*
    € 25,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 14 002 2702
    ab € 10,4066*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.