Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001663 KABELVERSCHRAUBUNG NYLON 10MM-14MM GRAU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843030
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001663
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 14 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: MP Nylon Cable Glands
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68, IP69K
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Grau
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 10 mm
  • Gewindemaß - Imperial: PG16
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP001663, 2843030, 284-3030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,173* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.