Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLAMOX LUXO LFM LED G2 5 DIOPTER INSPEKTIONSLUPE, 5 DIOPTRIEN, 1.05M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843460
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     LFM LED G2 5 DIOPTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionslupe
inspektionslupe
Lupe: Tisch
  • Zur Verwendung mit: Professionelle Anwendungen
  • Produktpalette: -
  • Vergrößerung: 5 Dioptrien
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Armlänge: 1.05 m
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Inspektion, Lupen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GLAMOX LUXO, LFM LED G2 5 DIOPTER, 2843460, 284-3460
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 243,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 305,04*
    € 363,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 301,64*
    € 358,95
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 295,61*
    € 351,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 283,99*
    € 337,95
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 278,20*
    € 331,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 276,70*
    € 329,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 243,44*
    € 289,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.