Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IS43DR16160B-37CBL DRAM, 256MBIT, 266MHZ, WBGA-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843611
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS43DR16160B-37CBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DRAM
Halbleiter
ICs
Speicherbausteine
Versorgungsspannung, nom.: 1.8 V
  • DRAM-Ausführung: DDR2
  • Produktpalette: IS43DR
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 84 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: WBGA
  • Speicherdichte: 256 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 16M x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Taktfrequenz, max.: 266 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,38*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.