Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMSZ5260BT1G ZENER-DIODE, AEC-Q101, 43V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2844868
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMSZ5260BT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: SZMMSZ52xxxT1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 43 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, SZMMSZ5260BT1G, 2844868, 284-4868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0268*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4526*
    € 0,53859
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0504*
    € 0,05998
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,035*
    € 0,04165
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0343*
    € 0,04082
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.