Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMSZ5V1T1G ZENER-DIODE, AEC-Q101, 5.1V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2844870
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMSZ5V1T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: SZMMSZxxxT1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 5.1 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, SZMMSZ5V1T1G, 2844870, 284-4870
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,056*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6735*
    € 0,80147
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3749*
    € 0,44613
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1732*
    € 0,20611
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1606*
    € 0,19111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.