Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NZL5V6AXV3T1G DIODE, AEC-Q101, ESD, 3V, SC-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2844880
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NZL5V6AXV3T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
on semiconductor diode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 10.1 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Verlustleistung Pd: 240 mW
  • Bauform - Diode: SC-89
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, NZL5V6AXV3T1G, 2844880, 284-4880
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,46*
    Lager 139
    14500
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0617*
    € 0,6403*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6403*
    € 0,76196
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4428*
    € 0,52693
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1832*
    € 0,21801
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1664*
    € 0,19802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,092*
    € 0,10948
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2015* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.