Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ADT7462ACPZ-REEL TEMP/SPANN.WÄCHTER/LÜFTERREGLER, LFCSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2844983
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ADT7462ACPZ-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Motorsteuerungen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: -
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFCSP
  • Bauform - Treiber: LFCSP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,54*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.