Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC14514BDWR2G TRANSPARENTER LATCH/DECODER 4:16 SOIC-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845025
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14514BDWR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
decoder
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Logiktyp: Latch / Zeilen-Decoder
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 14514B
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4514B
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 4000B
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 16 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MC14514BDWR2G, 2845025, 284-5025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,411*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,374*
    € 1,63506
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.