Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NL17SZ08XV5T2G AND-GATTER, 1FACH, 2 EINGÄNGE, SOT-553-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845071
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NL17SZ08XV5T2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
on semiconductor and gate
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 17SZ08
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 17SZ
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-553
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: and gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NL17SZ08XV5T2G, 2845071, 284-5071
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 0,0531*
    € 0,3642*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0318*
    € 0,5737*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5737*
    € 0,6827
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4678*
    € 0,55668
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1992*
    € 0,23705
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1848*
    € 0,21991
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1801*
    € 0,21432
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,049*
    € 0,05831
    pro Stück
    ab 32000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,8685* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.