Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL229956681E3 KONDENSATOR 680æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845517
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL229956681E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.15 ohm
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: 299 PHL-4TSI
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.79 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 22000µf 25v, alu elko vishay, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL229956681E3, 2845517, 284-5517
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 12,92*
    € 15,47*
    Lager 139
    199
    1
    € 14,99*
    ab € 15,25*
    € 31,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,84*
    € 37,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,22*
    € 35,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 29,43*
    € 35,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.