Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL229966182E3 KONDENSATOR 1800æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845518
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL229966182E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.06 ohm
  • Produktdurchmesser: 45 mm
  • Produktpalette: 299 PHL-4TSI
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 5.74 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 80 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko vishay, alu elko, alu elko 400 vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL229966182E3, 2845518, 284-5518
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    36
    Frei Haus
    ab € 30,74*
    € 35,77*
    Lager 139
    86
    1
    € 14,99*
    ab € 40,74*
    € 74,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,37*
    € 88,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,09*
    € 86,98
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 67,59*
    € 80,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,74*
    € 71,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,10*
    € 67,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,35*
    € 59,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,11*
    € 54,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 44,89*
    € 53,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 43,87*
    € 52,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,74*
    € 48,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.