Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL229967471E3 KONDENSATOR 470æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845519
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL229967471E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.19 ohm
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: 299 PHL-4TSI
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.45 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko vishay, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL229967471E3, 2845519, 284-5519
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 11,75*
    € 14,75*
    Lager 139
    236
    1
    € 14,99*
    ab € 13,93*
    € 39,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,36*
    € 46,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,45*
    € 38,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.