Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CHDX6-226 GEHÄUSE, MEHRZWECK, PC, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845563
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHDX6-226
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: CHDX Series
  • Außenhöhe - imperial: 3.35 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 180 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Für hohe Beanspruchung
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.09 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 85 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CAMDENBOSS, CHDX6-226, 2845563, 284-5563
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,11*
    € 44,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,87*
    € 41,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,99*
    € 38,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,70*
    € 35,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,87*
    € 31,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDASMP23
    ab € 3,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.