Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CHDASMP35 MONTAGEPLATTE, STAHL, GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845634
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHDASMP35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Platten
Racks
Schränke
Produktpalette: X
  • Zur Verwendung mit: Robuste Gehäuse der Baureihen CHDX8-229, CHDX8-329 mit Klappdeckel
  • Außenbreite - Zoll: 7.05 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.05 Zoll
  • Plattenmaterial: Stahl
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Plattenfarbe: -
  • Außenbreite - metrisch: 179 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Außentiefe - metrisch: 179 mm
  • Platte: Montageplatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CAMDENBOSS, CHDASMP35, 2845634, 284-5634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.