Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CHDA202V LÜFTUNGSÖFFNUNG, POLYCARBONAT, GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845654
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHDA202V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse camdenboss
Produktpalette: X
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse der Baureihen X6, X7 &, X8 von Camdenboss
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Gehäusefarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Lüfter, Lüftungsgitter, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, CHDA202V, 2845654, 284-5654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.