Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1422661 RJ45-STECKER, CAT5, 8P8C, IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845705
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1422661
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • LAN-Kategorie: Cat5
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45 cat 5, rj45 steckverbinder, phoenix contact rj45 steckverbinder, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1422661, 2845705, 284-5705
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,05*
    € 29,86*
    14 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 21,70*
    € 30,51*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 24,07*
    € 32,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,31*
    € 47,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,89*
    € 56,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,72*
    € 55,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,88*
    € 49,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,46*
    € 44,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,97*
    € 42,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,03*
    € 41,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,13*
    € 40,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,45*
    € 39,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,31*
    € 34,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.