Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KMR221NG LFS TASTER, SPST-NO, 0.05A, 32VDC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845727
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KMR221NG LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 4.2mm x 2.8mm
  • Produktpalette: KMR 2 Series
  • Schaltleistung: 50mA bei 32V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 200 gf
  • Betätiger: Ovale Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: c & k kurzhubtaster, kurzhubtaster, miniaturschalter 0.05a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, KMR221NG LFS, 2845727, 284-5727
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,268*
    € 0,564*
    Lager 139
    106215
    10
    € 14,99*
    ab € 0,382*
    € 0,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.