Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RAC10-12DC/277 AC/DC-NETZTEIL, 2 AUSGÄNGE, 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846195
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RAC10-12DC/277
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
platinen netzteil
Produktpalette: RAC10 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 420 mA
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 23.5 mm
  • Breite: 27.4 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 52.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 420 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RAC10-12DC/277, 2846195, 284-6195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,56*
    € 53,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,71*
    € 50,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,66*
    € 47,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,25*
    € 44,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.