Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: M3 6 M7A2MC S50 BUT 2.0A/FSF SCHRAUBE INNEN6KANT HALBRUNDKOPF M3X6MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846546
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M3 6 M7A2MC S50 BUT 2.0A/FSF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Schrauben
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Halbrundkopf mit Innensechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,77*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0954* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.